Schneider Electric - Termostato contacto cerrado rojo 250V CA 10A - NSYCCOTHCF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 200...240 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 200...240 V
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCCOTHCF
Ref.Sonepar
129944
EAN
3606480152528
Modelo:
Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
200...240 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:
200...240 V
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Rango de ajuste de temperatura:
0...60 °C
Método de montaje:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente cerrado (NC)
Con indicación digital:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


