Schneider Electric - Termostato de habitación inalámbrico Wiser

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de regulación on/off - sí

  • Tipo de regulación modulante - no

  • Protocolo de comunicación - Ligado a la marca

  • Tipo de fuente de alimentación - Batería

  • Conexión - Inalámbrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCTFR6400

Ref.Sonepar

321730

EAN

3606489710194

Tipo de regulación on/off:

sí

Tipo de regulación modulante:

no

Protocolo de comunicación:

Ligado a la marca

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Conexión:

Inalámbrico

Con receptor:

no

Intervalo de medición:

5...30 °C

Sensor externo:

no

Con realimentación térmica:

sí

Característica de control:

Otros

Adaptable:

no

Apto para calefacción:

sí

Apto para refrigeración:

no

Ventilación:

no

Válvula diferencial:

0.5...0.5 K

Diferencial ajustable:

no

Tipo de palpador:

Sensor de resistencia

Temperatura de lectura:

sí

Con visualizador:

sí

Interruptor de horas extras:

sí

Optimización:

no

Con circuito de agua del grifo:

no

Funcionamiento:

Botón

Apropiado para control de calefacción bajo suelo:

sí

Apropiado para control de calefacción de distrito:

no

Posibilidad de funcionamiento remoto:

sí

Disponible soporte IFTTT:

no

Con detector de presencia:

no

Sistema de control dependiente del tiempo:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Anchura:

76 mm

Profundidad:

25 mm

Altura:

76 mm

Clase de control de temperatura:

VI

Termostato de habitación inalámbrico Wiser Heat, es la nueva solución de Schneider Electric para disfrutar del control de la calefacción de tu hogar en tu teléfono móvil y tener así un termostato inteligente que emplea la tecnología más avanzada para maximizar el confort y ahorrar hasta 35% de energía con respecto a un sistema de control de calefacción convencional. Simplicidad, montaje de relé en cajetín universal, dispositivos inalámbricos. Flexibilidad, hasta 16 habitaciones y 32 dispositivos. Multizonificación, construye el sistema perfecto añadiendo termostatos de radiador. App Control, aplicación simple con modos refuerzo y ausente. Modo ECO, combina la compensación climática y la parada óptima para lograr el máximo ahorro. Modo de confort, utiliza un arranque óptimo para lograr el máximo confort. Informe del calor, observa y compara temperaturas en una o en varias habitaciones. Geoperimetraje a través de IFTTT. OpenTherm, interfaz digital de la caldera.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric