Schneider Electric - Termostato digital THP1+1 contacto (BT) - CCT15834
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Digital
Tipo de sensor - Sensor remoto
Intervalo de tensión nominal - 230...230 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Número de canales - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT15834
Ref.Sonepar
283594
EAN
3606489524623
Modelo:
Digital
Tipo de sensor:
Sensor remoto
Intervalo de tensión nominal:
230...230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de canales:
1
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Número de ubicaciones de memoria:
42
Número de programas estándar básicos:
3
Programa de vacaciones:
sí
Entrada para programa de tiempo:
sí
Intervalo de regulación de comodidad:
10...30 °C
Intervalo de regulación de retranqueo:
10...30 °C
Intervalo de regulación de protección contra heladas:
0...20 °C
Autonomía:
87600 h
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Corriente de conmutación nominal a 250 V, sin potencial:
10 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad de montaje:
67 mm
Clase de control de temperatura:
I
Consumo de energía en standby (solstandby):
0.8 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


