Schneider Electric - Termostato doble CA/CC 250V CA 10A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Termostato doble CA/CC 250V CA 10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Termostato

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 200...240 V

  • Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 200...240 V

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCCOTHDF

Ref.Sonepar

357990

EAN

3606480152542

Modelo:

Termostato

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

200...240 V

Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:

200...240 V

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Rango de ajuste de temperatura:

0...60 °C

Método de montaje:

Otros

Tipo de función de conmutación:

Apertura y cierre

Con indicación digital:

no

Termostato doble Climasys °F (NA NC). Gama de producto: ClimaSys CC - tipo de producto o componente: termostato doble - Compatibilidad del producto: calefactor de resistencia, ventilador - rango de ajuste de temperatura: 0...60 °C - información mostrada: temperatura en °F. Beneficios: 4 tipos de sujeción (novedad): Sobre carril DIN de 35mm, Sobre perfil Spacial, Sobre traviesa VDI, Sobre placa de montaje.. Aplicaciones: ClimaSys CC se utiliza habitualmente para mantener la temperatura y humedad correctas dentro de un armario, mediante el control de ventiladores, calefactores y alarmas, Automatización y control industriales, Instalaciones exteriores, Tratamiento de aguas, Industria de automoción, OEM, Distribución eléctrica..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric