Schneider Electric - Termostato electrónico 8A odiase plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - 2 cables
Con receptor - no
Intervalo de medición - 5...30 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S530501
Ref.Sonepar
594176
EAN
3606480391903
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
2 cables
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
5...30 °C
Sensor externo:
no
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
0.5...0.5 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
no
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
8 A
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Prueba de explosión:
no
Color:
Otros
Altura:
71 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


