Schneider Electric - Termostato electrónico 9-30V - NSYCCOTH30VID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 9...30 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 9...30 V
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Rango de ajuste de temperatura - -40...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCCOTH30VID
Ref.Sonepar
358228
EAN
3606480152603
Modelo:
Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
9...30 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:
9...30 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Rango de ajuste de temperatura:
-40...80 °C
Método de montaje:
Montaje con abrazadera
Tipo de función de conmutación:
Apertura y cierre
Con indicación digital:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


