Schneider Electric - Termostato ELEGANCE pulsador PLUS 2 elementos blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6212-0319

Ref.Sonepar

181258

EAN

3606480210679

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anchura en módulos:

0

Número de puntos de actuación:

6

Con visualizador:

sí

Estado del LED:

sí

Sensor IR:

no

Ajuste manual de la posición de ajuste:

sí

Botón de presencia:

no

Con regulador de temperatura:

sí

Receptor DCF77 integrado:

no

Con temporizador:

sí

Con protección contra robo/desmantelamiento:

sí

Unidad funcional central para emisores/actuadores:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión de bus incluida:

sí

Pulsador de 2 bandas con unidad de control de temperatura ambiente. Para System M. Unidad de control cómoda con 4 botones de operación, pantalla de funcionamiento y estado y campo de etiquetado. La pantalla de funcionamiento también puede utilizarse como luz de orientación. Con unidad de control de temperatura ambiente y pantalla. Con 5 LEDs rojos. La unidad de control de temperatura ambiente puede utilizarse para calentar y enfriar con válvulas KNX de ajuste infinito o para activar actuadores de interruptores y accionadores de calefacción. Con la pantalla blanca iluminada para mostrar, por ejemplo, la hora, la fecha, la temperatura y el modo de funcionamiento. Menú para configurar los modos de funcionamiento predeterminados, valor de punto de ajuste, día laborable/no laborable (disparador externo), modo de visualización, tiempo, tiempos de conmutación y brillo de la pantalla. Los botones pulsadores pueden parametrizarse libremente como pares de pulsadores (doble superficie) o como botones pulsadores únicos. Con acoplador de bus integrado. El bus se conecta mediante un terminal de conexión de bus. Funciones de los pulsadores: Conmutación, alternación, atenuación, control de persianas (relativo o absoluto), los bordes de pulso activan telegramas de 1, 2, 4 u 8 bits (distinción entre operación corta y larga). Bordes de pulso con telegramas de 2 bytes (distinción entre operación corta y larga), regulador lineal de 8 bits, recuperación de escenas, almacenamiento de escenas, funciones de desactivación. Control temporizado con sincronización, funciones de notificación, lectura cíclica de valores de temperatura externos, control de ventilador, modos de funcionamiento, puntos de ajuste de movimiento. Funciones de la unidad de control de temperatura ambiente: Tipo de controlador: control de 2 pasos, controlador PI continuo, controlador PI de conmutación (PWM). Salida: continuo en el rango de 0 a 100% o encendido/apagado. Modo controlador: Calefacción con una salida de controlador. Enfriamiento con una salida de controlador. Calefacción y enfriamiento con salidas de controlador separadas. Calefacción y enfriamiento con una salida de controlador. calefacción de 2 pasos con 2 salidas de control. Enfriamiento de 2 pasos con 2 salidas de control. calefacción y refrigeración en 2 pasos con 4 salidas de control. Modos operativos: Comodidad, extensión de confort, espera, reducción nocturna, protección contra escarcha/calor. Mueva todos los puntos de referencia, guarde todas las temperaturas de los puntos de referencia y los modos de funcionamiento al restablecer, monitorización de temperatura externa, salida adicional del valor de control como valor de 1 byte en el PWM. Con terminal de conexión de bus y placa de soporte. Tornillo para protección contra el desmontaje. Con cubierta protectora para yeso. Material: termoplástico brillante. Color: blanco polar, brillante.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric