Schneider Electric - TERMOSTATO TC900 4 TUBOS 3 VELOCIDADES ON-OFF 230V OPT NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - 2 cables
Con receptor - no
Intervalo de medición - 0...50 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC907-3A4LAB
Ref.Sonepar
1122571
EAN
3606481011626
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
2 cables
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
0...50 °C
Sensor externo:
no
Retroalimentación térmica:
Ninguno
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
50...50 K
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
0
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tensión de contacto máxima:
240 V
Carga máxima de contacto:
2 A
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Prueba de explosión:
no
Color:
Negro
Número RAL:
0
Altura:
86 mm
Anchura:
86 mm
Profundidad:
40 mm
Diámetro:
0 mm
Clase de control de temperatura:
V
Consumo de energía en standby (solstandby):
1.7 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


