Schneider Electric - Termostato TH7 sin sonda - CCT15840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Analógico
Tipo de sensor - Sensor remoto
Intervalo de tensión nominal - 230...230 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Número de canales - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT15840
Ref.Sonepar
127145
EAN
3606480375958
Modelo:
Analógico
Tipo de sensor:
Sensor remoto
Intervalo de tensión nominal:
230...230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de canales:
1
Visualización de guía en forma de texto:
no
Programa 24 h:
no
Programa semanal:
no
Fase más corta de temperatura:
0 min
Número de ubicaciones de memoria:
0
Número de programas estándar básicos:
0
Programa de vacaciones:
no
Entrada para programa de tiempo:
no
Intervalo de regulación de comodidad:
-40...80 °C
Intervalo de regulación de retranqueo:
10...10 °C
Intervalo de regulación de protección contra heladas:
5...5 °C
Autonomía:
0 h
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pre selección de conmutación:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Corriente de conmutación nominal a 250 V, sin potencial:
16 A
Corriente de conmutación nominal a 230 V, con potencial:
0 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad de montaje:
65 mm
Clase de control de temperatura:
I
Consumo de energía en standby (solstandby):
1 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


