Schneider Electric - Termoventilador 350-550W 230V - NSYCRP1W230VTVC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 500 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCRP1W230VTVC
Ref.Sonepar
357938
EAN
3606480152382
Tasa de potencia:
500 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
sí
Con controlador de temperatura para habitación:
sí
Energía de calentamiento continua a 10 °C:
500 W
Anchura:
155 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
215 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


