Schneider Electric - TeSys D contactor S232 - 3P (3NO) AC-3 38A <=440V - coil 24V DC - LC1D386BDS232
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D386BDS232
Ref.Sonepar
769957
EAN
3606480916212
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
38 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
18.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
15 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
7.5 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
101 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


