Schneider Electric - Tesys D LC1D.K p/ com. de condensadores- 3P - 60 kVAR - 415 V - 240 V CA bobina - LC1DWK12U7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1DWK12U7
Ref.Sonepar
1044590
EAN
3389110060706
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
240...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
60 kvar
Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:
63 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Anchura:
85 mm
Altura:
180 mm
Profundidad:
154 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


