Schneider Electric - Tesys K - bloco de contactos auxiliares - 3NA + 1NF - terminais parafuso - LA1KN31M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 3
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA1KN31M
Ref.Sonepar
1259233
EAN
3389110428421
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
10 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


