Schneider Electric - TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 12 A - 1 NC aux. - 110 V DC low
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LC1K12016FLS207
Ref.Sonepar
1258903
EAN
3606480920776
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
12 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
12 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
5.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
5.6 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Anchura:
45 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


