Schneider Electric - Thalassa PHD outdoor heavy duty - wall fixing support - NSYFMPHD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit fijación pladur
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYFMPHD
Ref.Sonepar
1277525
EAN
3606480680892
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit fijación pladur
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
500 mm
Altura:
150 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


