Schneider Electric - TI Rogowski 300mm bobina UL2808 2000A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 2000 A
Clase de precisión - 1
Calibrado - no
Con protección anti descargas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSECTR30500U
Ref.Sonepar
1176852
EAN
3606487157335
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
2000 A
Clase de precisión:
1
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
96...96 mm
Anchura de la apertura:
96...96 mm
Diámetro de apertura:
96 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Cable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


