Schneider Electric - TI Rogowski 600mm bobina UL2808 5000A - METSECTR60500U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 5000 A
Clase de precisión - 1
Calibrado - no
Con protección anti descargas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSECTR60500U
Ref.Sonepar
1204352
EAN
3606487157359
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
5000 A
Clase de precisión:
1
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
191...191 mm
Anchura de la apertura:
191...191 mm
Diámetro de apertura:
191 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Cable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


