Schneider Electric - Timbre electrónico 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - SAT
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S520580
Ref.Sonepar
213343
EAN
3606480319600
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
SAT
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Superficie de inscripción encajable en anillo intermedio
Con sobreimpresión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Número de módulos (sistema modular):
0
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
0
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
42.2 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
32 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


