Schneider Electric - Timbre electrónico 5 melodías polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Con placa de características - no
Con iluminación/piloto luminoso - no
Material - Plástico
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU378618
Ref.Sonepar
294004
EAN
3606489456337
Forma:
Rectangular
Con placa de características:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Material:
Plástico
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Blanco
Inalámbrico:
no
Profundidad constructiva:
31 mm
Longitud:
50 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


