Schneider Electric - TIMBRE SO 12V - A9A15321
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Mensaje óptico - no
Informe acústico - sí
Tipo de tono - Tono continuo
Nivel del sonido - 80 dB
Tasa de voltaje - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A15321
Ref.Sonepar
451094
EAN
3606480542626
Mensaje óptico:
no
Informe acústico:
sí
Tipo de tono:
Tono continuo
Nivel del sonido:
80 dB
Tasa de voltaje:
12 V
Pérdida máxima de potencia:
0 W
Tiempo de ciclo (ON/OFF):
1 s
Frecuencia de conmutación:
0 kHz
Tipo de tensión:
CA
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


