Schneider Electric - Tira caracteres L1/L2/L3/N/PE 5mm² - NSYTRAB5L1N

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tira caracteres L1/L2/L3/N/PE 5mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Letras

  • Separación modular - 5 mm

  • Color - Blanco

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYTRAB5L1N

Ref.Sonepar

614850

EAN

3606480535413

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Letras

Separación modular:

5 mm

Color:

Blanco

Libre de halógenos:

sí

Tira de marcado, 5mm, 10 tiras, caracteres impresos L1, L2, L3, N, PE, blanco. Gama: Linergy - tipo de producto o componente: tira de marcado - nombre corto del dispositivo: TRA - clase de accesorio: accesorio de marcado - Compatibilidad del producto: bloques de terminales - marca: L1 - L2 - L3, N, PE - tamaño: 5 mm - cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: Bornes y colectores de tierra Linergy diseñados para proporcionar las prestaciones rápidas y fiables de conexión que se pueden esperar de una instalación de primera calidad.... Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric