Schneider Electric - Tira caracteres L1/L2/L3/N/PE 6mm² - NSYTRAB6L1N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Letras
Separación modular - 6 mm
Color - Blanco
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTRAB6L1N
Ref.Sonepar
614858
EAN
3606480535420
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Letras
Separación modular:
6 mm
Color:
Blanco
Libre de halógenos:
sí
Accesorio de marcación para productos Linergy TR. Es una banda de marcado de 6 mm para bloques de terminales NSYTRV. Está hecho de caracteres L1, L2, L3, N, PE impresos horizontalmente. Es compatible con todos los bloques de terminales de 4 mm² y 6.2 mm de ancho. También es compatible con bloques de terminales de 16 mm² con 2 elementos de marcado para 1 terminal.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


