Schneider Electric - Tira carril asimétrica 2m perforada - NSYADR200D

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tira carril asimétrica 2m perforada

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril G

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 19.7 mm

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

NSYADR200D

Ref.Sonepar

357963

EAN

3606480180200

Modelo:

Carril G

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Forma de perforador:

Ranura larga

Distancia al centro del orificio de perforación:

19.7 mm

Grosor del material:

1.5 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

15 mm

Tira carril asimétrica 2m perforada

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric