Schneider Electric - Tira cifras 1-10 5mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Números
Dirección de la codificación - Horizontal
Separación modular - 5 mm
Color - Blanco
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRAB510
Ref.Sonepar
171349
EAN
3606480534690
Sobreimpresión:
Números
Dirección de la codificación:
Horizontal
Separación modular:
5 mm
Color:
Blanco
Libre de halógenos:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


