Schneider Electric - Tira cifras 11-20 6mm blanco - NSYTRAB620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Números
Dirección de la codificación - Horizontal
Separación modular - 6 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTRAB620
Ref.Sonepar
715289
EAN
3606480534829
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Números
Dirección de la codificación:
Horizontal
Separación modular:
6 mm
Color:
Blanco
Libre de halógenos:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


