Schneider Electric - Tirón emisor ZB5R

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tirón emisor ZB5R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBRP1

Ref.Sonepar

323722

EAN

3606480571732

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

This rope pull switch is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It features a rope pull switch with wireless and batteryless transmitter. Its pulling force is from 45N to 1000N. The rope pull switch is adapted for automatic doors. It sends a radio message to the receiver in the control panel to open and close the door. It operates with the protocol Zigbee green power 2.4 GHz in compliance with IEEE 802.15.4. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It weighs 150g.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric