Schneider Electric - TM7 cable bus en cadena- angular - M12B macho-hembra - 0.3m ((*)) - TCSXCN2M2F03E

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TM7 cable bus en cadena- angular - M12B macho-hembra - 0.3m ((*))

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Dispositivo de programación PLC

  • Longitud - 0.3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSXCN2M2F03E

Ref.Sonepar

742335

EAN

3595864097565

Función:

Dispositivo de programación PLC

Longitud:

0.3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Manguito del extremo del cable

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

5

TM7 daisy chain bus cable, angled, M12B male-female, 0,3m. Clase de accesorio: accesorios de conexión.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric