Schneider Electric - Toma aérea 16A 3P 40-50V IP44

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Toma aérea 16A 3P 40-50V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanco

  • Posición según hora de reloj - 12 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82404

Ref.Sonepar

109446

EAN

3303430824046

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) blanco

Posición según hora de reloj:

12 h

Color de identificación:

Blanco

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Otros

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Toma móvil industrial, 16A, 3 polos, 40-50 V CA, IP 44. Gama: PratiKa ((*)) - tipo de producto o componente: Conector móvil - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: muy baja tensión - número de polos: 3P - Tipo de red: AC - estándar de salida: Industrial. Beneficios: La solución conexión más rápida:, Fácil instalación, Productos de alto rendimiento, Gama completa.. Aplicaciones: - El rango de enchufes industriales y tomas de corriente PK está diseñado para adaptarse a todas las instalaciones eléctricas en todo tipo de entornos: sector terciario e industrial, edificios, obras en construcción, talleres y sector agrícola....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric