Schneider Electric - Toma antena triple TV/FM/SAT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN466097
Ref.Sonepar
160820
EAN
3606485069456
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Perdida de llave a 860 MHz:
2 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
2.5 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
0 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
0 dB
Banda de frecuencia de TVG:
47...2150 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Color:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


