Schneider Electric - Toma anterior superior 630/1600 4P - 33733
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 4
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33733
Ref.Sonepar
56046
EAN
3303430337331
Apto para varios polos:
4
Modelo:
Otros
Toma anterior superior, 4 polos, para NS 630b..1600 seccionable. tipo de producto o componente: conexión frontal - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - compatibilidad de gama: Masterpact - Masterpact NT, Compact - Compact NS630b...1600 - número de polos: 4P - [In] Corriente nominal: 1250 A H1 extraíble, 1250 A H3 extraíble, 1600 A H2 extraíble, 1600 A H2T extraíble, 630 A H3 extraíble, 630 A HF extraíble, 800 A HA extraíble, 1000 A H3 extraíble, 1250 A HF extraíble, 1600 A H1 extraíble, 1000 A H1 extraíble, 1000 A H2 extraíble, 1000 A HA extraíble, 1000 A L1 extraíble, 630 A H1 extraíble, 630 A H2 extraíble, 630 A HA extraíble, 630 A L1 extraíble, 800 A H1 extraíble, 800 A H3 extraíble, 1250 A H2 extraíble, 1250 A HA extraíble, 1600 A H3 extraíble, 1600 A HA extraíble, 800 A H2 extraíble, 800 A L1 extraíble. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Aplicaciones: .. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales., Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


