Schneider Electric - TOMA ANTERIOR SUPERIOR NT 630/1600 4 POLOS FIJO - 47330
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 4
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47330
Ref.Sonepar
138493
EAN
3303430473305
Apto para varios polos:
4
Modelo:
Otros
Toma anterior superior, para NT 06..16, 4 polos. tipo de producto o componente: conexión frontal - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - compatibilidad de gama: Masterpact - Masterpact NT - número de polos: 4P - [In] Corriente nominal: 1250 A H1 fijo, 630 A H1 fijo, 630 A H2 fijo, 630 A H3 fijo, 800 A HA fijo, 1250 A HA fijo, 630 A HA fijo, 1000 A H1 fijo, 1000 A HA fijo, 1000 A L1 fijo, 1250 A H2 fijo, 1600 A H2T fijo, 1600 A HA fijo, 800 A H2 fijo, 800 A L1 fijo, 1000 A H2 fijo, 1600 A H1 fijo, 1600 A H2 fijo, 630 A L1 fijo, 800 A H1 fijo.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


