Schneider Electric - Toma automático inferior 3P 1600A - 33603
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 3
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33603
Ref.Sonepar
246191
EAN
3303430336037
Apto para varios polos:
3
Modelo:
Otros
Toma anterior inferior, 3 polos, para NS 1600. tipo de producto o componente: conexión frontal - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - número de polos: 3P - [In] Corriente nominal: 1600 A NA fijo, 1600 A H fijo. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Aplicaciones: .. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales., Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


