Schneider Electric - Toma automático inferior 4P 1600A - 33613
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 4
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33613
Ref.Sonepar
108280
EAN
3303430336136
Apto para varios polos:
4
Modelo:
Otros
Estos accesorios son conexiones frontales para disyuntores Compact NS fijos de 4 polos y desconectores de interruptores Compact NS fijos. Pueden ser adaptados a disyuntores Compact NS 1600 con códigos de capacidad de interrupción N/H. También pueden adaptarse a desconectores de conmutador Compact NS 1600 NA. Estos terminales de conexiones frontales están diseñados para montaje inferior. Están equipados con tornillos cautivos M10 para la conexión directa de barras. El cable desnudo y el cable con terminales se pueden adaptar utilizando algunos accesorios. El paso es de 70mm y el ancho del terminal es de 44mm. Se venden por 4 partes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric