Schneider Electric - Toma automático superior 3P 1250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 3
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33600
Ref.Sonepar
177369
EAN
3303430336006
Apto para varios polos:
3
Modelo:
Otros
Estos accesorios son conexiones frontales para interruptores automáticos Compact NS fijos de 3 polos e interruptores en carga Compact NS fijos. Se pueden adaptar a los interruptores automáticos Compact NS 630b/800/1000 con código de poder de corte L y a los interruptores automáticos Compact NS 1250 con códigos de poder de corte N/H. También se pueden adaptar a los interruptores en carga Compact NS 1250 NA. Estos terminales de conexiones frontales están diseñados para el montaje superior. Están equipados con tornillos cautivos M10 para la conexión directa de barras. Se pueden adaptar el cable desnudo y los cables con lengüetas mediante algunos accesorios. El paso es de 70 mm y la anchura del terminal es de 44 mm. Se venden por conjunto de 3 partes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric