Schneider Electric - Toma automático superior 4P 1250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 4
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33610
Ref.Sonepar
37947
EAN
3303430336105
Apto para varios polos:
4
Modelo:
Otros
Estos accesorios son conexiones frontales para disyuntores Compact NS fijos de 4 polos y desconectores de interruptores Compact NS fijos. Pueden adaptarse a interruptores automáticos Compact NS 630b/800/1000 con código de capacidad de interrupción L y a interruptores Compact NS 1250 con códigos de capacidad de interrupción N/H. También pueden adaptarse a desconectores de conmutador Compact NS 1250 NA. Estos terminales de conexiones frontales están diseñados para su montaje en la parte superior. Están equipados con tornillos cautivos M10 para la conexión directa de barras. El cable desnudo y el cable con terminales se pueden adaptar utilizando algunos accesorios. El paso es de 70mm y el ancho del terminal es de 44mm. Se venden por 4 partes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric