Schneider Electric - Toma BS1363 UK 13A IP65 2P+T+N 220V AC 50/60Hz - 81144

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Toma BS1363 UK 13A IP65 2P+T+N 220V AC 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estándar británico

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

  • Contacto de protección - Plano

  • Número de patillas activas (redondas) - 0

  • Número de patillas activas (planas) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81144

Ref.Sonepar

611923

EAN

3303430811442

Modelo:

Estándar británico

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Contacto de protección:

Plano

Número de patillas activas (redondas):

0

Número de patillas activas (planas):

2

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Tomas de corriente separadas por fases:

no

Número de módulos (sistema modular):

1

Número total de bases de conexión intercambiables:

0

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

sí

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

sí

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Color metálico:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

sí

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

sí

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Con función a conexión derivada:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK09

Ancho del dispositivo:

65 mm

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

45.2 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

This PratiKa domestic British standard socket with captive screws connection is straight panel-mounted. It has 2P+E pole, rated current is 10A to 16A and the operating voltage is 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 65mm x (H) 85mm. The degree of protection is IP65 and IK09. The fire resistance is 850°C. This panel mounted socket can be fitted directly on Kaedra enclosures or on wall boxes. The color of the socket is grey RAL 7035. The frequency is 50Hz or 60Hz.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric