Schneider Electric - Toma corriente 2P+TT 250V 16A estándar francés + piloto - A9A15307
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A15307
Ref.Sonepar
92014
EAN
3606480097775
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Otros
Contacto de protección:
Redondo
Con protección para niños:
sí
Con lámpara de control:
sí
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad constructiva:
63 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


