Schneider Electric - Toma corriente 2P+TT lateral 250V estándar alemán + piloto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A15035
Ref.Sonepar
121733
EAN
3606480097799
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Otros
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
sí
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad constructiva:
63 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


