Schneider Electric - Toma corriente 3 salidas 16A 3P+TT 380-415V IP44 - PKZM412

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Toma corriente 3 salidas 16A 3P+TT 380-415V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PKZM412

Ref.Sonepar

156018

EAN

3303432340865

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

0 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Toma 3 salidas IP44 16A 3p+T. Tipo de producto o componente: adaptador múltiple - clase de accesorio: accesorio de adaptación - número de polos: 2P+E.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric