Schneider Electric - Toma corriente 3 salidas 16A 3P+TT 380-415V IP67 - PKZM712
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Color de identificación - Rojo
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKZM712
Ref.Sonepar
183880
EAN
3303432341015
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


