Schneider Electric - Toma corriente IPC 16 A 2P+TT NORMA IT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A15303
Ref.Sonepar
321412
EAN
3606480377136
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Otros
Contacto de protección:
Redondo
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Número de tomas de salida:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


