Schneider Electric - Toma corriente IPC 2P+TT 250V 16A estándar francés - A9A15306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - sí
Tipo de tensión - CA
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A15306
Ref.Sonepar
91777
EAN
3606480097768
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
sí
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Otros
Contacto de protección:
Redondo
Con protección para niños:
sí
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad constructiva:
63 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


