Schneider Electric - TOMA CORRIENTE PC 2 POLOS+TIERRA 250V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TOMA CORRIENTE PC 2 POLOS+TIERRA 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Corriente asignada - 16 A

  • Con tapa con bisagras - sí

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

15306

Ref.Sonepar

56225

EAN

3303430153061

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tasa de voltaje:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Con tapa con bisagras:

sí

Tipo de tensión:

CA

Modelo:

Otros

Con protección para niños:

no

Con lámpara de control:

no

Anchura en módulos:

2.5

Profundidad constructiva:

63 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Toma PC modular 2 polos y T 16A 250 V. Gama: Multi 9 - número de polos: 2P+E.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric