Schneider Electric - Toma Cuádruple RJ45 UTP categoría 6a polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU348518
Ref.Sonepar
293978
EAN
3606489468231
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
4
Categoría:
6A (IEC)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Apto para diseño:
sí
Liberación conexión independiente:
sí
Conexión blindada, método de montaje:
Clip
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
sí
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
90 mm
Profundidad del dispositivo:
40.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


