Schneider Electric - Toma de corriente 16A 250V 2P+T carril DIN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Toma de corriente 16A 250V 2P+T carril DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Corriente asignada - 16 A

  • Con tapa con bisagras - no

  • Tipo de tensión - CA

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A15310

Ref.Sonepar

91778

EAN

3606480097782

Tasa de voltaje:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Con tapa con bisagras:

no

Tipo de tensión:

CA

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Con protección para niños:

no

Con lámpara de control:

no

Anchura en módulos:

2.5

Profundidad constructiva:

63 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptor toma de corriente diferencial Domae de 40 A para instalaciones en ambientes residenciales y pequeños terciarios.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric