Schneider Electric - Toma de corriente 2P+T 250V + piloto

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Número de puertos USB-A - 1

  • Número de puertos USB-C - 1

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

30 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MTN4366-0110

Ref.Sonepar

314777

EAN

3606489516826

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Número de puertos USB-A:

1

Número de puertos USB-C:

1

Tensión de funcionamiento (intervalo):

220...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

2400 mA

Intervalo de tensión secundario:

5...5 V

Consumo potencia:

0.075 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Otros

Número RAL:

0

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Profundidad del dispositivo:

42 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

30.8 mm

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Antibacteriano:

no

Toma de corriente 2P+T 250V + piloto

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric