Schneider Electric - Toma de corriente para conexión de audio, metálica mocca, diseño de sistema

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Toma de corriente para conexión de audio, metálica mocca, diseño de sistema

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Cincha

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4350-6052

Ref.Sonepar

1268975

EAN

4042811197582

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Cincha

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Bronce

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

76 mm

Altura del dispositivo:

76 mm

Profundidad del dispositivo:

53 mm

Schneider Electric La gama D-Life audio socket MEG4350-6052 es un Mecanismo con Tapa en color mocca para RCA (audio). Mide 71 mm de ancho, 28 mm de alto y 71 mm de largo. Esta toma de audio pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. El modo de fijación de este dispositivo es mediante tornillos. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Al estar fabricada con material ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), esta toma de audio es bastante fiable y resistente. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric