Schneider Electric - Toma de corriente schuko Wiser
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCTFR6501
Ref.Sonepar
311313
EAN
3606481451408
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Salida de toma
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Potencia de salida:
3000 W
Carga C:
sí
Número máximo de contactos de conmutación:
1
Intensidad máxima de conmutación:
13 A
Corriente asignada:
13 A
Tensión de funcionamiento nominal:
220...240 V
Diferentes fases conectables:
no
Consumo potencia:
0.5 W
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


