Schneider Electric - Toma de corriente Wiser elegance aluminio - MTN2380-0460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Contacto de protección - Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas) - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MTN2380-0460
Ref.Sonepar
813806
EAN
3606482166028
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
sí
Número de tomas de salida:
1
Número de fases:
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Aluminio
Color metálico:
sí
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Montaje con aislamiento:
no
Con función de iluminación:
sí
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Ninguno
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Con función a conexión derivada:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK05
Ancho del dispositivo:
72.7 mm
Altura del dispositivo:
72.7 mm
Profundidad del dispositivo:
43.35 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Con repetidor de Wi-Fi:
no
Con altavoz bluetooth incorporado:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


