Schneider Electric - Toma de datos, compatible con System M y D-Life, RJ45 Cat6, inclinada - MEG4530-0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - sí
Instalación de conductos - sí
Empotrada en suelo - sí
Tipo de fijación - Atornillar
Sistemas de montaje - Elemento básico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG4530-0000
Ref.Sonepar
1202291
EAN
4042811185541
Montaje en superficie:
sí
Instalación de conductos:
sí
Empotrada en suelo:
sí
Tipo de fijación:
Atornillar
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
1
Categoría:
6A (IEC)
Color:
Otros
Tipo de conexión:
LSA
Buses con revestimiento:
sí
Receptáculo con revestimiento:
sí
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Apto para diseño:
sí
Liberación conexión independiente:
sí
Conexión blindada, método de montaje:
Tornillo
Dirección de salida:
Inclinado
Con cubierta para polvo:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
72 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
29 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


